Skrå forskærer
Skrå forskærer
ELEK. FORBIDERTANG SKRÅ 120MM
Varenr. 071407 34
EAN 4011231709262
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
- Standard: DIN ISO 9654
- Håndtag: Bløde komforthåndtag
- Led: Boksled, høj præcision, ingen tilbagefjedring
- Åbnefjeder: Dobbelt fjeder til automatisk åbning af tang
- Klinge: Til hård og blød tråd, lille konisk
- Hoved: Poleret
![]() | |
Længde (L) | 120 mm |
Kæbebredde (lukket) (A) | 11 mm |
Klingelængde (C) | 17 mm |
Kæbetykkelse (D) | 7 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 1,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 0,5 mm |
Kæbelængde (B) | 10 mm |